Beli Sprayer Elektrik 10 Liter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rutland Pressure Sprayer
    Mulai

    Rp489.900

    Rutland Pressure Sprayer
    Deskripsi:
    5L capacity with fluid graduations, ideal for spraying water, herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, de-icer and solvent free preservative.Spray lance with trigger and adjustable nozzle. Pressure release valve. Adjustable webbing shoulder strap.
    atribut:
    • Color: White
    • Tank Material: Polyethylene
    • Protection Features: Shatterproof
    • Capacity (L): 5
    • Type: Pressure Sprayer
    • Sprayer Features: Adjustable Nozzle Fluid Level Graduations Locking Trigger Shoulder Strap Spraying Lance
    • Overall Height (mm): 250
  2. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    67%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  3. Rutland Hand Sprayer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Rutland Hand Sprayer
    Deskripsi:
    High quality hand held sprayer manufactured from ABS plastic which is both shatter-proof and frost-resistant. Sprays herbicides, insecticides and fertilisers around the garden.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 275
    • Color: White
    • Tank Material: ABS Plastic
    • Protection Features: Frost-resistant Shatterproof
    • Capacity (L): 1.5
    • Type: Hand Sprayer
  4. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  5. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  6. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  7. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  8. Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Alat Penyemprot
    atribut:
    • Tank Capacity: 2 Litres
    • Dimension: 133 x 133 x 315 mm
    • Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
    • Color: Green-White
  9. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  10. Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Mulai

    Rp869.900

    Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
  11. MATABi Sprayer
    Mulai

    Rp1.699.900

    MATABi Sprayer
    Deskripsi:
    -The amount of residual liquid can be checked with the translucent tank.-The fiberglass nozzle is equipped with an easy to hold grip with ergonomic design.-It is sealed with a chemical resistant Viton (R) (FPM).-A strap is included to hang from the shoulder. -For gardening.-For cleaning.
    atribut:
    • Nozzle: A Mouthpc
    • Nozzle Pipe Materials: Fiberglass
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
    • Tank Material: Polypropylene (PP)
  12. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp689.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  13. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  14. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  15. Daia Detergent Deterjen Bubuk Putih
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp9.900

    Daia Detergent Deterjen Bubuk Putih
    Deskripsi:
    Busa ampuh plus ekstrak pemutih Komposisi : (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut Cara mencuci : 1.Penting : Larutkan 1 genggam DAIA kedalam +/- 10 liter air 2.Pisahkan pakaian putih,berwarna dan mudah luntur 3.Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4.Kucek sebentar dan bilas sampai bersih DEPKES RI PKD 20202600389
  16. PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)
    Mulai

    Rp22.900

    PM Cable Duct PVC (Kabel Duct PVC)
    Deskripsi:
    PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
  17. LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp4.299.900

    LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    - Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  18. GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp10.800.900

    GEA Dehumidifier Refrigerated (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    - Double turbin fan - Humidistat (machine that regulates humidity) - Easy installation and moved around - Digital Humidity Display - Electric Protection - Error Indicator - Start-up time set - Drainase - Automatic defrosting
Daftar Harga Sprayer Elektrik 10 Liter Terbaru November 2026
Rutland Pressure SprayerRp489.900
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900
Rutland Hand SprayerRp299.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Rp1.899.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900
Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp79.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp649.900
Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Rp869.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)